SIEMENS - SIE3SU19000BE310AA0 TARGH.ADESIVA GIALLA NEUTRA - 3SU19000BE310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Larghezza - 112 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965331
Codice prodotto
SIE3SU19000BE310AA0
Cod. produttore
3SU19000BE310AA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Senza
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
112 mm
Altezza:
38 mm
- Colore: giallo
- Materiale: robusto metallo puro e plastica pregiata
- Installazione: montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione: antirotazione al 100%
- Filtro: adatto per impiego industriale e esterno, con capacità di pulizia tramite getto ad alta pressione
- Connettività: compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Accessori: ampia gamma di accessori opzionali disponibili
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle opzioni di montaggio e collegamento
- Facilità di selezione e ordinazione tramite configuratore online grafico
- Affidabilità non compromessa da polvere, oli o liscivia
- Elevate performance nell'ambito del comando e della segnalazione
Targhetta identificativa per pulsante a fungo di arresto di emergenza
La targhetta identificativa serve per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


