Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 380...415 V
Colore della lente: Verde
Numero di punti di comando: 2
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di apparecchi incassabili: 6
Diametro foro montaggio ad incasso: 22.5 mm
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza
Larghezza: 89.6 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
Numero di velocità: 2
Numero di punti di comando: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Colore del pulsante: Nero
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Fungo
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Bianco
Adatto per arresto d'emergenza: no
Numero di punti di comando: 3
Numero di selettori: 0