pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9058-6 INDICATORE LED 16MM 24VDC BIANCO - LL9058-6

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP45

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443611405

Codice prodotto

ALPLL9058-6

Cod. produttore

LL9058-6

Produttore

ALP

Colore della lente:

Bianco

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente ingresso max: 20mA Tens. funzionamento DC: 24Vdc Tens. funzionamento AC: 24Vac ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 46mm Diametro: ø19.5mm Montaggio:a pannello Foro incasso: ø16mm Grado di protezione: IP45 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Morsetti a vite