pagina iniziale

Spina mobile CEE

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1430 prodotti

  • FANTON SRL
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

  • ILME
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 3

  • GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 3

  • GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

    • Numero di poli: 2

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 100 A

    • Posizione ora: 12 h

    • Numero di poli: 4

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 5

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

  • SCHNEIDER ELECTRIC
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco

    • Numero di poli: 2

  • ELETTROCANALI SRL
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 5

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 3

  • GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 5

  • GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 125 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Numero di poli: 4

  • PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 5

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 3

  • LEGRAND
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 3