GEWISS - GEWGW60056H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 125A 110V 4H - GW60056H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 4 h
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564830141
Codice prodotto
GEWGW60056H
Cod. produttore
GW60056H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS