pagina iniziale

Presa CEE interbloccata / protetta

Le prese CEE rappresentano una soluzione fondamentale per la distribuzione elettrica in ambito industriale, progettate secondo lo standard IEC 60309. Questi dispositivi garantiscono una connessione disconnettibile e sono dotati di protezione tramite fusibile, offrendo così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Grazie alla loro progettazione robusta, le prese CEE sono ideali per garantire un'efficienza operativa continua e sicura negli ambienti di lavoro, riducendo il rischio di malfunzionamenti e interruzioni nella fornitura di energia.

2922 prodotti

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero

    • Numero di poli: 4

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 5

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Numero di poli: 5

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 3

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 5

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A

    • Interruttore: Bloccaggio meccanico

    • Numero di poli: 3

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Numero di poli: 5

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A

    • Interruttore: Bloccaggio meccanico

    • Numero di poli: 4

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 3

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Numero di poli: 3

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Numero di poli: 4