Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7746 prodotti
Colore del rivestimento: Grigio
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Identificazione / codifica colore nucleo: Blu
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2: no
Tensione nominale U0: 300 V
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Altro
Numero di fili: 1
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 25
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Armatura: Filo
Colore del rivestimento: Blu
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 7
Superficie conduttore: Ramato
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 25
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1