pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4515142K H05V2-K EMBOSS 1X0,75 DBU - 4515142K

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4515142K H05V2-K EMBOSS 1X0,75 DBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2 - no

  • Identificazione / codifica colore nucleo - Blu

  • Colore filo - Blu

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777150717

Codice prodotto

LPP4515142K

Cod. produttore

4515142K

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

300 V

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Blu

Colore filo:

Blu

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

sì

H05V2-K EMBOSS 1X0 75 DBU