Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7623 prodotti
sezione nominale del conduttore: 95 mm²
Numero di fili: 1
Armatura: Filo
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 50 mm²
Superficie conduttore: Altro
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Isolamento filo: PVC
Guaina protettiva: Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U: 1000 V
Tensione nominale U0: 600 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 18
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 4
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Isolamento filo: PVC
Materiale del rivestimento: Poliammide
Guaina protettiva: Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 4
Armatura: Filo
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Colore filo: Blu
Schermo: no
Isolamento filo: PTFE