Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7512 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 3
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 4
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 6 mm²
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 3
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
sezione nominale del conduttore: 95 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 3
Specifica isolamento fili: XLPE (VPE)
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U0: 0.6 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 7















.jpg?847586768769659081959AA4826963668179B375839658657973BEB5B9&ts=1781103897877&type=small)