pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG16OM163.5X95 FG16OM16 3 X 95 + 1 X 50 VERDE - FG16OM163.5X95

CAVO IN BOBINA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076265983

Codice prodotto

FF2FG16OM163.5X95

Cod. produttore

FG16OM163.5X95

Produttore

FF2

sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Numero di fili:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Colore del rivestimento:

Verde

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

FG16OM16 - 0,6/1 kV - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici – privi di alogeni –LS0H). All’interno, in ambienti anche bagnati ed all’esterno; posa fissa su muratura e strutture metalliche; ammessa la posa interrata. Questi cavi sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento o per l’elevato danno ad animali e cose come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3a, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. Il loro utilizzo è consigliato anche nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio, quali centrali termiche ed elettriche, impianti chimici e petrolchimici, acciaierie, impianti di distribuzione di carburanti, ecc.Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-67.