Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7514 prodotti
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0: 300 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 18
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 2
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 2 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 3
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
Materiale del conduttore: Rame
Colore del rivestimento: Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 14
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 25
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1