KU DISTRIBUTION SRL - KUDN103GB CAVO NAVALE SH-PC-A 3X35 MMQ UNEL S2 NER - N103GB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Specifica isolamento fili - XLPE (VPE)
Marcatura filo - Colore
Armatura - Filo
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
7449075831004
Codice prodotto
KUDN103GB
Cod. produttore
N103GB
Produttore
KUD
Tensione nominale U0:
0.6 V
Specifica isolamento fili:
XLPE (VPE)
Marcatura filo:
Colore
Armatura:
Filo
Tensione nominale U:
1 V
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Cavi unipolari e multipolari, armati di potenza e controllo 0,6/1kV. Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessori in accordo alla IEC 60092-353. Fasciatura con filati riempitivi e nastro non igroscopico o guaina estrusa senza alogeni. Armatura in treccia di fili di rame rosso (su richiesta rame stagnato o acciaio zincato) copertura minima 90%. Guaina esterna compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-353; Colore: nero (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D


