Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7543 prodotti
Armatura: Filo
Isolamento filo: Poliuretano (PUR)
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 185 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 7
sezione nominale del conduttore: 70 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Numero di fili: 40
Materiale del rivestimento: Poliammide
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale U: 500 V
Tensione nominale U0: 300 V
Isolamento filo: PVC