pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600301/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5 - 1600301/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600301/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - Altro

  • Colore filo - Nero

  • Schermo - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774649825

Codice prodotto

LPP1600301/100

Cod. produttore

1600301/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

Altro

Colore filo:

Nero

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Gomma

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

1800 V

Tensione nominale U:

3000 V

NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo