Cavo coassiale
I cavi coassiali rappresentano una soluzione altamente efficace per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Grazie alla loro struttura, che include un conduttore centrale, uno strato isolante, una schermatura metallica e un ulteriore strato isolante esterno, questi cavi riducono al minimo le interferenze, garantendo prestazioni superiori. Sono ampiamente impiegati in ambiti quali le telecomunicazioni, la televisione e le connessioni internet, rendendoli fondamentali per garantire un'efficienza operativa ottimale nelle installazioni tecnologiche.
657 prodotti
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Materiale del rivestimento: PVC
Colore del rivestimento: Altro
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 1 mm
Diametro del conduttore interno: 1.02 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.1 mm
Diametro del conduttore interno: 0.41 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 1.9 mm
Diametro del conduttore interno: 3.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 2.9 mm
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
















.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1790301362438&type=small)




.jpg?847586768A676090B9B5C67586686864817D89A483966766847585A47A685962BAB5BB&ts=1790306351677&type=small)



.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1790281572381&type=small)