pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNEB500 RG 58 RED NERO BOB.500 FCA - TY58RNEB500

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNEB500 RG 58 RED NERO BOB.500 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore esterno - 2.9 mm

  • Diametro del conduttore interno - 3.8 mm

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Resistenza d'onda - 18 Ohm

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427002895

Codice prodotto

ITCTY58RNEB500

Cod. produttore

TY58RNEB500

Produttore

ITC

Diametro del conduttore esterno:

2.9 mm

Diametro del conduttore interno:

3.8 mm

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

PVC

Resistenza d'onda:

18 Ohm

Colore del rivestimento:

Nero

Materiale del conduttore interno:

Rame

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE pieno

Diametro esterno circa:

5 mm

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.