Cavo coassiale
I cavi coassiali rappresentano una soluzione altamente efficace per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Grazie alla loro struttura, che include un conduttore centrale, uno strato isolante, una schermatura metallica e un ulteriore strato isolante esterno, questi cavi riducono al minimo le interferenze, garantendo prestazioni superiori. Sono ampiamente impiegati in ambiti quali le telecomunicazioni, la televisione e le connessioni internet, rendendoli fondamentali per garantire un'efficienza operativa ottimale nelle installazioni tecnologiche.
657 prodotti
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
Diametro del conduttore interno: 0.58 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 3.7 mm
Diametro del conduttore interno: 1.63 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 7.85 mm























.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1791423769895&type=small)