ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD29BIB300 SAT D 29 6,6 BIANCO BOB. 300 ECA - SAD29BIB300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore esterno - 4.8 mm
Diametro del conduttore interno - 1.13 mm
Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento - PVC
Resistenza d'onda - 30 Ohm
Confezione
300 M
EAN
8029427005063
Codice prodotto
ITCSAD29BIB300
Cod. produttore
SAD29BIB300
Produttore
ITC
Diametro del conduttore esterno:
4.8 mm
Diametro del conduttore interno:
1.13 mm
Classe del conduttore interno:
Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento:
PVC
Resistenza d'onda:
30 Ohm
Colore del rivestimento:
Bianco
Materiale del conduttore interno:
Rame
Materiale del conduttore esterno:
Alluminio
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE pieno
Diametro esterno circa:
6.6 mm