Canali portacavi
10000 prodotti
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 300 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 75 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Tipologia: Supporto profilato
Lunghezza: 500 mm
Larghezza: 41 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 610 mm
Altezza: 80 mm