OBO BETTERMANN - OBO6421044 AW 15 61 A2 MENSOLA - 6421044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 610 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012195061977
Codice prodotto
OBO6421044
Cod. produttore
6421044
Produttore
OBO
Lunghezza:
610 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
610 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


