Canali portacavi
10000 prodotti
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 230.7 mm
Altezza: 74.8 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 100 mm
Altezza: 130 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 500 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 75 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 75 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 100 mm