FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J100KS MENSOLA 56S UNI-BAND 100(+20)X130X40 J - A0J56S5J100KS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Sottaceto e passivato
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210004952
Codice prodotto
FCZA0J56S5J100KS
Cod. produttore
A0J56S5J100KS
Produttore
FCZ
Lunghezza:
100 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...100 mm
Larghezza:
40 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
750 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C