Canali portacavi
10000 prodotti
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 150 mm
Grado dell'angolo: 90°
Esecuzione del piolo: Forma tubolare (chiusa)
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 50 mm
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 885 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°