Canali portacavi
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 410 mm
Altezza: 179 mm
Tipologia: Connettore integrato
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi: 500...500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 50 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 27 mm
Larghezza: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Staffa da soffitto
Lunghezza: 120 mm
Larghezza: 54 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (grande): 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Larghezza (piccola): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 100 mm