Canali portacavi
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 130 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
esecuzione della parete laterale: Profilo (aperto)
Lunghezza: 3000 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 30°