Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Raggio interno: 120 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 545 mm
Altezza: 250 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 210 mm
Altezza: 174 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Materiale: Acciaio
Larghezza: 30 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 50 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 210 mm
Altezza: 55 mm
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a C a due lati
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Altezza del profilo: 20 mm
Larghezza del profilo: 20 mm
Lunghezza: 3000 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°