Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 30°
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Tipologia: Staffa da soffitto
Lunghezza: 65 mm
Larghezza: 130 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°