pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S71AXB040K FLANGIA ATTACCO SEMPL. (COPPIA) 50 S - A3S71AXB040K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S71AXB040K FLANGIA ATTACCO SEMPL. (COPPIA) 50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210047119

Codice prodotto

FCZA3S71AXB040K

Cod. produttore

A3S71AXB040K

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco semplice, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.