Canali portacavi
10000 prodotti
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 75 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Larghezza (grande): 200 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a destra
Larghezza (piccola): 100 mm
Fissaggio del canale: Avvitabile
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi: 300...300 mm
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 40 mm
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Acciaio
Altezza: 110 mm
Larghezza: 300 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 600 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 90 mm
Altezza: 139.5 mm