pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKWD100 VTR-COP. CURVA ORIZZ. 90 K2 100-R25 - E-KKWD100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKWD100 VTR-COP. CURVA ORIZZ. 90 K2 100-R25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339956548

Codice prodotto

EBOE-KKWD100

Cod. produttore

E-KKWD100

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio curva 90° piana raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degliagenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).