Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 600 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Adatto per passarella a filo: no
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Forma del profilo: Profilo a C