Canali portacavi
Scopri la nostra vasta selezione di prodotti per la gestione dei cavi, tra cui grigliata, canale forato, passerella a filo, curva piana, giunto lin. rapido, sistema supporto-piastra, elemento rett. chiuso, sistema supporto-culla, mensola, profil.sosp.asol., giunto accessori, coperchio liscio, e asta di sospensione. Questi componenti sono essenziali per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi in qualsiasi ambiente.Mettiamo in evidenza i marchi di alta qualità come DKC-COMBITECH, STEEL LINE CMS SRL, CABLOFIL, LEGRAND e SATI ITALIA SPA che offrono una varietà di prodotti affidabili e di alta qualità per tutte le vostre esigenze di gestione dei cavi.I canali e passerelle portacavi svolgono un ruolo fondamentale per i professionisti dell'installazione elettrica, consentendo una gestione efficiente dei cavi. Questi prodotti forniscono soluzioni robuste per proteggere, guidare e organizzare i cavi, garantendo un'infrastruttura elettrica ben organizzata e sicura.
10000 prodotti
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 600 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 600 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Larghezza (grande): 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Larghezza (piccola): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
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
.jpg?8475847D827062908198A0888A676366868B847582688F6B8275CC7A86678F5C816E82AFC29E&ts=1792028012325&type=small)