Canali portacavi
10000 prodotti
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 102 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 34 mm
Zona di tensione: 28...34 mm
Altezza: 160 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 150 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 50 mm
Grado dell'angolo: 30°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 600 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Raggio interno: 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm