Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 58 mm
Zona di tensione: 52...58 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 500 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 30°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Larghezza (grande): 100 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a destra
Larghezza (piccola): 75 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 30°