Canali portacavi
10000 prodotti
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi