Canali portacavi
10000 prodotti
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia costruttiva: Gomito orizzontale
Adatto per l'altezza del canale grigliato: 55 mm
Adatto per la larghezza del canale grigliato: 150 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a L
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale