Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 46 mm
Zona di tensione: 40...46 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 100 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 600 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm