Canali portacavi
Scopri la nostra vasta selezione di prodotti per la gestione dei cavi, tra cui grigliata, canale forato, passerella a filo, curva piana, giunto lin. rapido, sistema supporto-piastra, elemento rett. chiuso, sistema supporto-culla, mensola, profil.sosp.asol., giunto accessori, coperchio liscio, e asta di sospensione. Questi componenti sono essenziali per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi in qualsiasi ambiente.Mettiamo in evidenza i marchi di alta qualità come DKC-COMBITECH, STEEL LINE CMS SRL, CABLOFIL, LEGRAND e SATI ITALIA SPA che offrono una varietà di prodotti affidabili e di alta qualità per tutte le vostre esigenze di gestione dei cavi.I canali e passerelle portacavi svolgono un ruolo fondamentale per i professionisti dell'installazione elettrica, consentendo una gestione efficiente dei cavi. Questi prodotti forniscono soluzioni robuste per proteggere, guidare e organizzare i cavi, garantendo un'infrastruttura elettrica ben organizzata e sicura.
10000 prodotti
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 88 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 45 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
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
.jpg?80A18A7E8267686A85A4C4AC839658657973BEB5B9&ts=1791950170387&type=small)