Canali portacavi
10000 prodotti
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Materiale: Acciaio inossidabile
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato: no
Spessore del materiale: 0.9 mm
Altezza: 52 mm
Larghezza: 300 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 150 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 150 mm
Per tubi con passo (metrico): 28
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 22...28 mm
Lunghezza: 1000 mm
Altezza: 160 mm
Larghezza: 50 mm