Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 600 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 75 mm
Per tubi con passo (metrico): 33
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 32.8...33.4 mm
Spessore del materiale: 1.5 mm
Altezza: 110 mm
Larghezza: 400 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 150 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Connettore interno
Adatto per: Profilo a L
Con accessori di avvitamento: no
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale