Cablaggio fibra ottica & FTTH
3993 prodotti
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 20 dB
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Adatto per numero di prese mobili: 2
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 10 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 5 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 20 m
Materiale della superficie di taglio: Ceramica
Lunghezza: 40 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra di montaggio
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 30 m
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Adatto per numero di prese mobili: 12
Tipo di connettore collegamento 1: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Adatto per tipo di fibra: Singlemode














.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1783138574230&type=small)