Cablaggio fibra ottica & FTTH
4000 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m
Tipo di connettore collegamento 1: Altro
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 10 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 20 m
Classe della fibra: OS2
Tipo di fibra: Singlemode
Numero prese gestite: 24
Con prese mobili: no
A parete: sì
Tipo di fissaggio: Avvitare
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 10 m
Classe della fibra: OM2
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 10 dB
Con presa mobile/adattatore: no
Tipo di connettore esterno: SC
Numero prese gestite: 12
Tipo di connettore collegamento 1: FC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 25 m
Colore: Altro
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione


























.jpg?857584758B6F619082758C72876D689378767D73BCA797&ts=1783138519943&type=small)