PANDUIT - PANNKDLCMZIW MODULO KEYSTONE CON UN LC SR./JR. ADATTA - NKDLCMZIW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex
Colore - Altro
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Materiale del corpo - Plastica
Materiale della bussola - Ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983656967
Codice prodotto
PANNKDLCMZIW
Cod. produttore
NKDLCMZIW
Produttore
PAN
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Colore:
Altro
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale della bussola:
Ceramica
NK LC Duplex Adapter Module, IW, Ceramic, Singlemode


