Ventilazione-ventilatori
808 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 300 °C
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Collegamento elettrico: Altro
Portata di scarico: 8520 m³/h
Colore: Bianco
Diametro girante: 914 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 423 m³/h
Portata di scarico: 12500 m³/h
Diametro girante: 1400 mm
Numero di giri max.: 184 1/min
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 3800 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 1346 m³/h
Colore: Cromo
Tipologia: Pavimento
Collegamento elettrico: Cavo
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55