pagina iniziale

VORTICE - VOR0000045778 VORT QBK HE SAL 630 4T - 0000045778

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000045778 VORT QBK HE SAL 630 4T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Motore a 2 velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Temperatura massima dell'aria - 50 °C

  • Adatto per il sistema di controllo elettronico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300457789

Codice prodotto

VOR0000045778

Cod. produttore

0000045778

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Alluminio

Motore a 2 velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Diametro del condotto:

628 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Cavo

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Collegamento:

Flangia

Assorbimento di potenza:

4510 kW

Unità indiretta:

no

Lunghezza:

945 mm

Con inversione di polarità:

no

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar).