Ventilazione-ventilatori
808 prodotti
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione di collegamento: 230 V
Diametro girante: 1220 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1040.17 m³/h
Materiale del corpo: Plastica
Colore: Nero
Tipologia: Tavolo
Diametro girante: 400 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 2181 m³/h
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 812.77 m³/h
Portata di scarico: 16000 m³/h
Diametro girante: 1422 mm
Numero di giri max.: 236 1/min
Portata di scarico: 19300 m³/h
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro girante: 1524 mm