pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154003300 CMPB/4-20 REG (230V50HZ)LG000 - 5154003300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154003300 CMPB/4-20 REG (230V50HZ)LG000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Polipropilene (PP)

  • Protezione superficiale del corpo - Non trattato

  • Materiale della girante - Plastica

  • Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893267450

Codice prodotto

SPI5154003300

Cod. produttore

5154003300

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene (PP)

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Materiale della girante:

Plastica

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Modello di girante:

Curva in avanti

Portata a 200 Pa (statico):

812.77 m³/h

Tensione di allacciamento:

1 x 230 V

Frequenza:

50 Hz

Assorbimento di potenza:

220 W

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

644000 W/(m³/s)

Corrente nominale:

0.5 A

Motore a velocità singola:

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Unità indiretta:

no

In linea:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Capacità acustica a 63 Hz:

47 dB

Capacità acustica a 125 Hz:

53 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

59 dB

Capacità acustica a 500 Hz:

65 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

78 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

74 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

71 dB

Capacità acustica a 8000 Hz:

66 dB

Adatto per impiego all'esterno:

Larghezza:

418 mm

Profondità:

420 mm

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supporto motore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox. Tempperatura di esercizio -10 e +60°C.