Ventilazione-aspiratori
1730 prodotti
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
- copia
- copia
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 850 1/min
Volume trasportato: 2760 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 2279.54 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 160 W
Corrente nominale: 0.5 A
Portata di scarico: 4780 m³/h
Tensione nominale: 400...400 V
Frequenza: 50...50 Hz
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 53044.4 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio