pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5111936000 HCFT/4-1000/H-A-X - 5111936000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5111936000 HCFT/4-1000/H-A-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 53044.4 m³/h

  • Tensione di collegamento - 0 V

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Collegamento elettrico - Terminali

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893125477

Codice prodotto

SPI5111936000

Cod. produttore

5111936000

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

53044.4 m³/h

Tensione di collegamento:

0 V

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Comando:

Circuito di rete

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.